ホーザン
ホーザンの ドライバー/ビット
ホーザンの ドライバー
ホーザンの 精密ドライバー
調整ドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68547306
品番
D-29-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
調整ズレを無くすため先端のみに金属チップを使用した調整用ドライバー。
チップ型(表面実装タイプ)にもお使いいただけます。
先端形状
マイナス
先端サイズ
2×0.5mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
2×0.5
軸長(mm)
150
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
6.0
全長(mm)
206
質量(g)
9
種類
精密ドライバー
ハンドル径(Φmm)
13
材質(軸)
セルロースアセテート
本数
1
商品構成
単品
材質(チップ)
ステンレス
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし