9210253101 Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 26極 10A 250 V 16 A ハーティング 68547318

Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ メス 26極 10A 250 V 16 A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68547318品番9210253101
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、誤接続を防止するため、極性化してください。
UL、CSA、SEV
7極インサート ; 114-8002 114-8002、; 114-8018 114-8018、及び ; 700-8089 700-8089 を取り付けられるのは、プラスチック製のフード及びハウジングのみです。
Han DRインサート
高密度 電極: 7-64 端子は別売

仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han D●オス/メス:メス●定格電圧:250 V●行数:3●接続方向:ストレート●コード番号:114-8080アズワン品番65-7586-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする