曜日別特売
PL082Y-61-10 HD Connector Powerlok 4mm 2 way recep f AMPHENOL 68547388

HD Connector Powerlok 4mm 2 way recep f

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68547388品番PL082Y-61-10
参考基準価格(税別)¥3,930販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0268アズワン品番65-7783-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする