曜日別特売
W-98 六角レンチセット ホーザン 68547464

W-98 六角レンチセット ホーザン 68547464
W-98 六角レンチセット ホーザン 68547464
W-98 六角レンチセット ホーザン 68547464
W-98 六角レンチセット ホーザン 68547464
W-98 六角レンチセット ホーザン 68547464

六角レンチセット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本組)注文コード68547464品番W-98
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。

先端形状六角対辺(mm)1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ)形状ナイフ型トラスコ品番370-8501全長(mm)85(収納時)質量(g)115RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68547464
2021-04-20
用途: 増し締め対応時
卸売・小売業

見た目が非常に良い、コンパクト、持ち運びに便利。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 68547464
2020-05-28
用途: 設備の改修
教育・研究機関

まとまっているので、作業中の紛失が無いので重宝している。

1が参考にしています
対象商品 : 68547464
2019-06-04
用途: 模型工作時に使用しました。

セットになっているおかげでバラバラにならず、作業も捗りました。

1が参考にしています
対象商品 : 68547464
2016-05-27
用途: 自動車整備
三谷興業株式会社

満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする