トルクスレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68547525 品番 W-82-6
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

W-82の単品商品。

サイズT6 軸径(Φmm)4 質量(g)9 先端形状ヘックスローブ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※トルクのかけ過ぎに注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする