曜日別特売
W-76 板スパナセット ホーザン 68547543

 

W-76 板スパナセット ホーザン 68547543
W-76 板スパナセット ホーザン 68547543
W-76 板スパナセット ホーザン 68547543
W-76 板スパナセット ホーザン 68547543
W-76 板スパナセット ホーザン 68547543
W-76 板スパナセット ホーザン 68547543

板スパナセット

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本組)注文コード68547543品番W-76
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

板厚2.3mmの薄型スパナ。

サイズ(mm)5.5×7/8×10/12×14トラスコ品番370-8454質量(g)60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: バイクのメンテナンスに使用

ダブルナット作業など場面によって薄型のスパナが必要なことがあり以前からほしいと思ってました。使い心地もよく助かりました。

対象商品 : 68547543
2023-05-29
用途: ディスクグラインダー

付属のレンチを紛失しましたが、通常のレンチは厚みがありすぎて使い勝手が悪いです。その他、種々の電動工具でも付属のレンチが見つからないときに重宝します。

対象商品 : 68547543
2021-11-21
用途: オートバイメンテナンス
サービス業

チェーン調整時のナットの緩め締め付けに使用
普通の工具だと厚みがあるので購入満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 68547543
2019-10-26
用途: バイク車載工具
サービス業

欲しかった工具が欲しかった値段で手に入りました。バイクの車載工具として備えておくので短小軽薄が条件でした。薄いのでバイクのような取り回しの限られた箇所にも対応できます。

対象商品 : 68547543
2020-06-01
用途: 機械・器具のメンテナンス
その他業種

これ、100均ですか?
のレベルです!
もう少し、しっかりした物が欲しかった。

3が参考にしています
対象商品 : 68547543
2019-08-10
用途: ねじ込み式キャスターの交換作業

スパナが薄く、外れ易くて苦労しました。 薄手のモンキーレンチやプライヤーでの代用が出来たのではないかと後から思いました。

対象商品 : 68547543
2019-05-14
用途: グラインダー(サンダー)に使用しました
製造業

薄型でサイズ的に良さそうなので買いました。使用感も問題ありません。
ですが同等の物が100円ショップで売っていたので、購入後ちょっと後悔しました。

対象商品 : 68547543
2018-12-10
用途: ナットの締め付け

パネルにスナップスイッチを取り付けるのに、表側のナットの向きを揃えたく裏側のナットを締める為に薄いのを探していました。スパナの頭の部分が少し曲がっているので使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする