ピンバイス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68547656 品番K-501
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

小径ドリル用のバイス。
作業性の良い頭部回転式。
コレット差し替えで幅広い小径サイズのドリルに対応。(K-5/495に対応)

種類ピンバイス 主な用途精密加工作業 質量(g)42 全長(mm)102 適合サイズ(Φmm)(コレット1)0〜1.1/2.0〜2.5、(コレット2)1.2〜2.0/2.5〜3.2 トラスコ品番810-7442 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

K-501 ピンバイス(アルミの穴あけ)
K-501 ピンバイス(コレットの説明)
K-501 ピンバイス(基盤の穴あけ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68547656
2017-11-29
用途:
プライベートの趣味
製造業

力も入り易く剛性も高く作られている。ドリルの刃もかなり広い範囲のものが装着できるのが嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする