ピンバイス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68547665 品番K-502
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

極細ドリル用のバイス。
コンパクトな片頭タイプ。

種類ピンバイス 主な用途精密加工作業 質量(g)21 全長(mm)108 適合サイズ(Φmm)0〜1.2 用途精密部品や基板などへの穴開け作業に。 トラスコ品番810-7407 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68547665
2019-05-27
用途:
サンプリング用
株式会社エス・ティ・ジャパン 様

適度の重さと滑り止めがあり、針先端半径1μm、2.5μm、5μmの3種類のタングステン針セットと合わせて使用しています。ミクロン単位の微小サンプルピックアップに最適で綺麗にカッテングができる。

対象商品:
68547665
2016-06-12
用途:
小径ドリルによる穴あけ
その他業種

バイス部の精度が高く、0.3程度の小径もきっちりくわえることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする