ミニバイス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68547701 品番K-24
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

穴開け加工時の保持用バイスです。

最大口開き(mm)33 トラスコ品番810-7606 質量(g)270 適合品番デスクドリルK-21/X-YテーブルK-50用 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×103×37 口幅(mm)50 口高(mm)12
取扱説明書:(0.27MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68547701
2023-09-06
用途:
少し加工をして組立治具として使用

HOZAN製という事で安心して購入しました。
価格も手頃であり特に不満はありません。
若干のガタツキはありますが、そこは価格相応と考えています。

対象商品:
68547701
2018-05-17
用途:
コネクターの半田作業に
電気・ガス・熱供給・水道業

安定性もありコンパクトなので使いやすいです。
もう少し重みがあれば最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
68547701
2016-02-01
用途:
木工細工

かえりがあり、底面の平行度が全くでていません。バリ取り自分で加工した。しかたないのかなぁ

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする