AMPHENOL
Heavy mate power connectors Socket inser 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
68547738
品番
C14610B0240021
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●オス/メス:メス●コード番号:229-2028
アズワン品番
65-7650-13