TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 能動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 基板用リレー
HEMS HV Relays 12VDC 20A SPST-NO-DM Thr 1箱 56個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(56個)
注文コード
68547747
品番
2-1904058-5
参考基準価格(税別)
¥562,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
仕様
●コイル電圧:12V dc●コイル電力:2.9W●コイル抵抗:50Ω●コード番号:236-4568
アズワン品番
65-8053-75