ホーザン
ホーザンの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ホーザンの バンドソー
ホーザンの エンドレスバンドソー
替刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68547753
品番
K-100-1
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
周長(mm)
1060
刃厚(mm)
0.7
刃数
14山/インチ
刃幅(mm)
5
全長(mm)
1060
切断対象
木材
適合本体
K-100