替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68547787 品番K-100-3
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
切断対象ガラス・せともの・タイル・セラミック・石材 用途ガラス・せともの・タイル・セラミック・石材用。 粒度#120 刃幅(mm)3 刃厚(mm)0.7 周長(mm)1060
注意
※K-100-3をご使用の際は、必ずK-105を併用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする