AMPHENOL
Hood E10 M20 1箱 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68547844
品番
C146 21R010 550 1
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P●コード番号:221-8718
アズワン品番
65-7586-49