C146 21R024 600 1 Hood for 2 locking-lever 24 pole M32x1. AMPHENOL 68547869

Hood for 2 locking-lever 24 pole M32x1.

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68547869品番C146 21R024 600 1
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M32●ポール形式:24P●コード番号:221-8732アズワン品番65-7586-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする