ホーザン
ホーザンの 静電気対策用品
ホーザンの 静電気対策マット・シート類
ホーザンの 静電マット
導電性フロアマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
68548103
品番
F-730
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
床面の静電気対策と疲労対策に。
床用ダイヤ形エンボスマット。
厚さ(mm)
4
長さ(m)
5
幅(m)
1
仕様
(ESD管理値)接地抵抗 Rg≦1×10^8Ω、ESD対策品
質量(kg)
27
寸法(幅W×長さL)(m)
1×5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アース線は付属しておりません。別途F-127またはF-27をお求めください。