導電性カラーマット

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68548121 品番 F-712
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

照明の反射が少ないツヤ消し仕様。

厚さ(mm)2 グレー 長さ(m)1 幅(m)1 表面抵抗値(Ω)107以下 質量(kg)3.5 寸法(幅W×長さL)(m)1.0×1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
注意
※アース線は別売りです。
必ずアース線を取り付け、確実にアースを取ってください。アースを取らない場合、本来の目的を達せず、現場内の電子部品などの破壊のほか、作業者の感電、また環境によっては爆発などの誘因の恐れがあります。
静電気対策用のアースラインは動力用アースラインとは別系統で確保してください。感電の恐れがあります。
※アース線は付属しておりません。別途F-127またはF-27をお求めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68548137
2020-04-29
用途:
高誘電率素材の取り扱いを行う作業台の除電

導電性については専用計測器を持ち合わせていないので、未確認。
単純にゴムマットとして見た場合でも品質面はさほど良くない。
3本購入したが、内1本は比較的新しいようだが、残り2本はパッケージ含めて経時変色や劣化があり、カット形状も平行/直角ではない。
また、ゴム素地にコンタミネーションがみられた(紙片?)。
製造は日本国外で、在庫品の出荷充当なので生産時期は不明なので、現在の製造品質が改善されているのかどうかは不詳。

表面色がグレーのものは他になく コレ一択なので仕方ないが、
緑色のみのラインナップでは困るシチュエーションがあり、明色系の導電マットも
需要があることを、メーカー各社にはご理解いただきたい。
また、ホーザンはよく使うブランドなのだが、商品によっては品質に極端な格差があるので、今後の底上げを期待したい。

1人が参考にしています
対象商品:
68548121
2020-06-11
用途:
部品取り扱い時の作業台上に使用。

EURoHS対応商品の使用としたく購入。大きさが程よい為、切り分けて2カ所で使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする