ESDバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 68548207 品番 F-54-C
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

界面活性剤練り込みタイプ。

外形寸法(幅W×奥行D)(mm)300×450 厚さ(mm)0.05 ブルー 仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68548207
2024-05-27
用途:
静電対策が必要な商品の梱包
ランスタッド株式会社 様

袋のサイズのレパートリーが増えると嬉しいです。今回注文サイズ以上の大きさや、細長いタイプのサイズがあると良いです。(横15p、縦75p位のもの)

対象商品:
68548207
2017-02-03
用途:
精密機械の返納時の梱包に仕様
建設業・工事業

サイズの大きいものがあまり無かったので、こちらのメーカーでは取り扱いが有り良かった。ただ他のサイズの選択があまりないのと、10枚入りではなく50枚、100枚入りでもう少し求めやすい価格だと買いやすい。

対象商品:
68548173
2017-02-18
用途:
電子部材の梱包
株式会社 uotec 様

いい感じ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする