ESDフォーム

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 厚さ(mm)5 注文コード68548216 品番F-7
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は厚さ・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。
適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。

トラスコ品番370-7768 種別ICフォーム 厚さ(mm)5 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)89×211 表面抵抗値(Ω)1×106以下 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02208647
2021-04-27
用途:
CPUの輸送に使用
卸売・小売業

CPUの輸送用に購入。
以前10mm厚を使用しましたが厚すぎて微妙でしたが、今回の5mm厚は丁度良い感じです。
また2枚入りなのでお得感があります。

対象商品:
02208516
2016-08-30
用途:
電子部品組立の梱包で利用しました。
株式会社 エヌワイエス 様

電子部品組立の梱包で利用しました。

対象商品:
02208647
2014-10-18
用途:
ICの絶縁破壊保護用

CMOS ICの絶縁破壊防止用に購入しました。カッターで簡単に切れるので、使いやすいです。

対象商品:
68548216
2018-09-13
用途:
半導体を保管、または発送するときに使用します。
オーコシ商事 様 (卸売・小売業)

通常10mm圧に比べ薄く5mmで十分な場合コストパフォーマンスに優れています.10mmでは高く着きすぎます.

対象商品:
68548216
2014-10-18
用途:
ICの静電気による破壊の防止

ICの静電破壊防止用に購入しました。カッターで簡単に切れるので、使いやすいです。

対象商品:
68548216
2018-10-30
用途:
DIP IC保管用
株式会社トリコ 様 (サービス業)

切りにくく、切りくずがでます。
このまま使用するなら問題ないです。

対象商品:
68548216
2016-08-30
用途:
電子部品の梱包
株式会社 エヌワイエス 様

きりグズが出て使用NGとした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
02208507
2014-01-22
用途:
icの製造過程の部品整理
有限会社ホクワ電子 様

使いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする