ホーザン
ホーザンの 静電気対策用品
ホーザンの ストラップ類
ホーザンの リストストラップ
リストストラップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
68548313
品番
F-154
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
品質と価格のバランスがとれたリストストラップ。
コード長さ(m)
(実効)0.8
仕様
1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ
トラスコ品番
412-5061
質量(g)
31
径(Φmm)
(プラグ)4、(ホック)10
コード全長(m)
1.9
コード
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6