F-155 リストストラップ ホーザン 68548365

F-155 リストストラップ ホーザン 68548365
F-155 リストストラップ ホーザン 68548365

リストストラップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68548365品番F-155
参考基準価格(税別)¥7,880販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

高耐久メタルタイプ。
リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様。外周はキズに強いプラスチックコーティングによりデバイスからの放電を防止します。
金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔です。
リストバンドは伸縮性があり長さ調節が可能。サイズ選定の必要がありません。また、毛を挟みにくい独自のバンド機構を採用。
洗浄もできるのでクリーンルームでの使用も可能です。

コード長さ(m)(実効)1.5仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプトラスコ品番373-9988質量(g)65コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6

商品説明動画

F-155 リストストラップ バンドの長さ調節・抜けた際の直し方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68548365
2015-10-16
用途: パソコン事務
その他業種

蛇腹の金属製の腕時計バンドと一緒です。もうちょっとケーブルが長い方がいいです。話題のアーシングを作業中にしたくて購入しました。確かに若干疲れにくくなった気はします。一番なのは裸足で土を踏むことです。アーシングが好きで、持ち運べるものとして、いいのではないかと思います。

対象商品 : 68548365
2015-02-19
用途: 高周波系測定器使用時のアースとして

今までは布製のようなものを使っていましたが紛失したため、今回、伸縮性のある金属タイプを購入しました。
今までのものはストラップの端を引っ張って締め付けるタイプのものでしたが、今回は手に通すだけなので着脱がとても楽です。
自分は体重90kgぐらいの巨漢ですが、サイズ的には問題ありませんでした。
ただし、付ける時にちょっと体毛を挟みそうな感じになりますが、実際には挟んだことは無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする