エクステンションコード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68548392 品番F-160
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アース線を延長し、立ち作業の作業性向上に。
メーカー品のリストストラップの延長に使用できます。(F-50を除く)
抵抗が入ってないため連結し長尺使用も可能。
作業着などに仮止めできるクリップ付。(クリップを残したままケーブルが外せるバックルタイプ)

コード長さ(m)1.9(実効) 適合機種F-51/142/152/153/154/155 厚さ(mm)5(フレーム) 質量(g)40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※他社品のバナナプラグ式にも使用可能です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:536

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする