LEDライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68548916 品番L-711
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

軽量・コンパクト。
照度調整機能付のLEDリング照明。
メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。
照度調整機能付(0〜100%まで無段階)

トラスコ品番780-6370 質量(g)150 外形寸法(mm)Φ91×31(突起物含まず) 消費電力(W)7.7 定格電圧DC12V(ACアダプタ付属) LED白色PowerLED 12個 取付外径(Φmm)(レンズ)27.5〜60 LED寿命(時間)約10000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
リスクグループ:リスクグループ1
LEDをはじめとした照明器具が影響を及ぼす、生物学的傷害の度合いを示す分類。(JIS C 7550 / IEC62471)

商品説明動画

L-711 LEDライト

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68548916
2021-07-08
用途:
表面実装部品の半田付け
製造業

宝山の実体顕微鏡に付いていたCCFLが点灯しなくなったので、購入しました。
いろいろなレンズ径に対応するため、取付ネジがずいぶん長いのが不安でしたが、実際に使ってみたら、別段作業の邪魔にはなりませんでした。
以前のCCFLより光の色は白く、調光機能もあるので、とても良いと思います。

対象商品:
68548916
2021-02-16
用途:
実体顕微鏡に装着して使用
その他業種

固定ネジが長すぎるので飛び出して作業の邪魔になる。
短いネジとの選択使用できると良いのでは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする