インスペクションミラー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68549004 品番 Z-354
参考基準価格(税別)¥2,740 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

奥まった場所の検視にご使用ください。

全長(mm)200〜693 ミラー寸法(mm)Φ30 トラスコ品番370-8586 質量(g)38 ミラー径(Φmm)30 ロッド径(Φmm)最大8.5 ロッド長さ(mm)150〜640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68548995
2016-11-16
用途:
光学系調整
教育・研究機関

光学系調整の見えにくい箇所や、装置配線の入り組んだ箇所を確認するのに便利です。それなりの金属的重みもあり価格の割に高級感があります。

対象商品:
68548995
2016-11-05
用途:
機器の裏側の確認用

新品なのに年季の入った風呂場の鏡のような汚い鏡面。ガラスの裏側なのか、表面を磨いても取れず。見づらいので後に歯科用の鏡を買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする