L-95-10 ルーペ ホーザン 68549022

L-95-10 ルーペ ホーザン 68549022
L-95-10 ルーペ ホーザン 68549022
L-95-10 ルーペ ホーザン 68549022

ルーペ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68549022品番L-95-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,600
倍率10×レンズサイズ(mm)Φ23材質硬質プラスチック(レンズ)全長(mm)48質量(g)24種類携帯用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする