ホーザン
ホーザンの 環境測定(自然環境/安全環境)
ホーザンの 温度計・温湿度計
ホーザンの 温度計
デジタル温度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68549171
品番
DT-510-TA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大きく見やすいデジタル表示。
常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
付属品
校正証明書
質量(g)
360
電源
積層(6F22) 電池×1 (付属)
測定範囲(℃)
-40〜800(センサの性能に依存します)
センサー
熱電対K(CA)
分解能
0.1℃/1℃(切り替え)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×40×168
サンプルレート(回/s)
2.5
最大表示
1999カウント
電池寿命
約125時間 (連続使用時)
注意
※本製品にはセンサプローブが含まれておりません。別途お求めください。
※ご購入者名入り証明書を作成しますので、ご注文時に会社名等が必要です。