bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
シャーリングパンツ 812
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
スモークグリーン
サイズ
4L
注文コード
68549242
品番
812
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
シルエット・カラー・着心地、すべてがスタンダード。
色
スモークグリーン
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
100〜105〜110
仕様
金属ボタン
種別
パンツ
材質
ソフトツイル
股下(cm)
79