工具セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(32点組) 注文コード68549372 品番S-81-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
入組点数32 セット内容【精密ドライバー(+)No.0/(+)No.1/(-)1.2/(-)1.8/(-)2.3/(-)3.0】D-20、【差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5】D-52、【差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0】D-54、【差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5】D-58、【デジタルマルチメータ】DT-121、【コテ台】H-11、【即熱ハンダゴテ】H-600、【鉛フリーハンダ】HS-363、【ハンダ吸取線】HS-380-2、【ルーペ】SB-65、【ニッパー】N-9-150、【ヘビースニップ】N-838、【ラジオペンチ】P-15-150、【プライヤー】P-211Z-150、【圧着工具】P-704、【ピンセット】P-891、【ボールポイントレンチ1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0mm】W-110、【モンキーレンチ】W-240-150、【クリップライト】Z-306、【コンベックスルール】Z-341、カッターナイフ 付属品工具差し 質量(kg)3.5 容積8L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする