工具セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(74点組) セット内容(セット内容 73点)コアドライバー:D-16-1B/コアドライバー:D-16-2B/コアドライバー:D-16-3B/コアドライバー:D-16-4B/コアドライバー:D-16-5/精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/スタビードライバー(-)6.0:D-68/スタビードライバー(+)No.2:D-69/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/プラスドライバー(+)No.00:D-530-75/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/プラスドライバー(+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー(-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー(-)2.5:D-630-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/マイナスドライバー(-)5.0:D-650-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/LED検電ドライバー:D-745/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600-230/ソルダーエイド(フック・リーマー)、ソルダーエイド(ナイフ・スクレーパー)、ソルダーエイド(ブラシ・フォーク):H-740/ハンダ:HS-363/ヤスリ丸、半丸、両半丸、楕円、平、平(槍型)、刀刃、三角、三角(片刃)、角:K-215/ミニチュアニッパー:N-32/ニッパー:N-9-125/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ペンチ:P-43-150/スプリングフック:P-64/逆作用ピンセット:P-89/プライヤー:P-211Z-150/圧着工具:P-704/ピンセット:P-880/ワイヤーストリッパー:P-968/板スパナ5.5×7mm、板スパナ8×10mm、板スパナ12×14mm:W-76/六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.4mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-91/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/LEDライト/金尺 150mm:SB-42/カッターナイフ/ネジケース/ヒートシンク 注文コード68549406 品番S-75-230
参考基準価格(税別)¥83,400 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

アタッシュケースタイプの定番。

入組点数73 セット内容(セット内容 73点)コアドライバー:D-16-1B/コアドライバー:D-16-2B/コアドライバー:D-16-3B/コアドライバー:D-16-4B/コアドライバー:D-16-5/精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/スタビードライバー(-)6.0:D-68/スタビードライバー(+)No.2:D-69/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/プラスドライバー(+)No.00:D-530-75/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/プラスドライバー(+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー(-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー(-)2.5:D-630-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/マイナスドライバー(-)5.0:D-650-100/マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100/LED検電ドライバー:D-745/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600-230/ソルダーエイド(フック・リーマー)、ソルダーエイド(ナイフ・スクレーパー)、ソルダーエイド(ブラシ・フォーク):H-740/ハンダ:HS-363/ヤスリ丸、半丸、両半丸、楕円、平、平(槍型)、刀刃、三角、三角(片刃)、角:K-215/ミニチュアニッパー:N-32/ニッパー:N-9-125/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ペンチ:P-43-150/スプリングフック:P-64/逆作用ピンセット:P-89/プライヤー:P-211Z-150/圧着工具:P-704/ピンセット:P-880/ワイヤーストリッパー:P-968/板スパナ5.5×7mm、板スパナ8×10mm、板スパナ12×14mm:W-76/六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.4mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-91/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/LEDライト/金尺 150mm:SB-42/カッターナイフ/ネジケース/ヒートシンク 質量(kg)5.7 タイプ海外向け製品 容積18L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする