工具セット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(28点組) セット内容(セット内容 28点)パーツケース:B-10-AB/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/コテ台:H-11/ハンダゴテ:H-270/ハンダ:H-700/斜ニッパー:N-5-150/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/プライヤー:P-211Z-150/ピンセット:P-880/六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.4mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-91/モンキーレンチ:W-240-150/ハンダ吸取線/LEDライト/カッターナイフ/サービスマット:SB-5/ヤスリ平、ヤスリ丸:SB-10/ビニールテープ 注文コード68549442 品番S-60-B
参考基準価格(税別)¥50,100 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

大容量ハードケース入りのスタンダードセット。
小物整理に便利なパーツケース付属。

入組点数28 トラスコ品番810-7450 セット内容(セット内容 28点)パーツケース:B-10-AB/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/コテ台:H-11/ハンダゴテ:H-270/ハンダ:H-700/斜ニッパー:N-5-150/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/プライヤー:P-211Z-150/ピンセット:P-880/六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.4mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-91/モンキーレンチ:W-240-150/ハンダ吸取線/LEDライト/カッターナイフ/サービスマット:SB-5/ヤスリ平、ヤスリ丸:SB-10/ビニールテープ 質量(kg)4.3 容積18L
取扱説明書:(0.2MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68549451
2024-07-31
用途:
コネクタケーブル制作
株式会社エヌエスケイ 様 (卸売・小売業)

このメーカーは全てにおいて高品質だと思う。
価格が少々お高めなのが難点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする