工具セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(31点組) 注文コード68549485 品番S-53
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
入組点数31 トラスコ品番810-7111 セット内容【差替スタビードライバー (+)No.2/(-)6.0】D-59、【プラスドライバー(+)No.0】D-540-100、【プラスドライバー(+)No.1】D-550-100、【プラスドライバー(+)No.2】D-555-100、【マイナスドライバー(-)4.0】D-640-100、【マイナスドライバー(-)5.0】D-650-100、【マイナスドライバー(-)5.5】D-655-100、【ヤスリ 半丸】K-161、【ニッパー】N-9-150、【ヘビースニップ】N-838、【ラジオペンチ】P-15-150、【ピンセット】P-86-150、【ウォーターポンププライヤー】P-245、【六角レンチセット(1.27/1.5/1.6/2.0/2.4/2.5/3.0/3.2/4.0/4.8mm】W-521、【コンタクトスプレー】Z-295、【クリップライト】Z-306、【コンベックスルール】Z-341、ネジプライヤー、片手ハンマー、カッターナイフ(大)、ビニールテープ、横ブラシ、真ちゅうブラシ、作業手袋 質量(kg)4.3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)386×163×179 容積6.5L

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68549485 S-53 85426776 S-53 工具セット ホーザン 工具セット ホーザン 1セット(31点組) 37,980 税込41,778 セット内容が変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする