工具セット

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(17点組) セット内容(セット内容 17点)調整ドライバー:D-29-100/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー(+)2.5:D-630-150/マイナスドライバー(+)4.0:D-640-100/ナットドライバー 5.5mm:D-840-5.5/耐食ビット付ハンダゴテ:H-869-230/ヤスリ 平:K-172/斜ニッパー:N-4-125/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-150/ピンセット:P-87/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ヤニ入りハンダ:SB-1/カッターナイフ/ビニールテープ 注文コード68549537 品番S-7-230
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

製造設備保守工務用に最適。
テスター、スプレー、手袋などの収納スペースがあります。

入組点数17 セット内容(セット内容 17点)調整ドライバー:D-29-100/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー(+)2.5:D-630-150/マイナスドライバー(+)4.0:D-640-100/ナットドライバー 5.5mm:D-840-5.5/耐食ビット付ハンダゴテ:H-869-230/ヤスリ 平:K-172/斜ニッパー:N-4-125/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-150/ピンセット:P-87/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ヤニ入りハンダ:SB-1/カッターナイフ/ビニールテープ 質量(kg)2.2 タイプ海外向け製品 電圧(V)230 容積2L

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68549521
2014-10-07
用途:
電気工事全般

家電の修理等には、最適。電設工事工具には、不向きだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする