ホーザン
ホーザンの 物品棚/収納用品
ホーザンの ツールボックス/ツールバッグ
ホーザンの 帆布製
ツールケース
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68549546
品番
S-107
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
300×80×200
付属品
工具差し
質量(kg)
0.92
材質(本体)
ビニールレザー
容積
2L
外寸法・幅(mm)
300
外寸法・高さ(mm)
200
外寸法・奥行(mm)
80
有効内寸法・奥行(mm)
50
有効内寸法・高さ(mm)
170
有効内寸法・幅(mm)
270