工具セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20点組) セット内容(セット内容 20点)調整ドライバー:D-29-100/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)2.5:D-630-150/マイナスドライバー (-)4.0:D-640-100/マイナスドライバー (-)5.0:D-650-100/ナットドライバー 5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー 7mm:D-840-7/ハンダ:H-700/耐食ビット付ハンダゴテ:H-869/ニッパー:N-9-150/ラジオペンチ:P-15-150/ピンセット:P-87/プライヤー:P-211Z-150/モンキーレンチ:W-230-150/ハンダ吸取線/カッターナイフ/ビニールテープ/ヤスリ平、ヤスリ丸:SB-10 注文コード68549591 品番S-10
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る
入組点数20 仕様100V対応 トラスコ品番117-3863 セット内容(セット内容 20点)調整ドライバー:D-29-100/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)2.5:D-630-150/マイナスドライバー (-)4.0:D-640-100/マイナスドライバー (-)5.0:D-650-100/ナットドライバー 5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー 7mm:D-840-7/ハンダ:H-700/耐食ビット付ハンダゴテ:H-869/ニッパー:N-9-150/ラジオペンチ:P-15-150/ピンセット:P-87/プライヤー:P-211Z-150/モンキーレンチ:W-230-150/ハンダ吸取線/カッターナイフ/ビニールテープ/ヤスリ平、ヤスリ丸:SB-10 質量(kg)2.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68549591
2020-07-21
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

ちょっとした補修作業用に持ち運びしやすい小型な工具セットを購入した。使い勝手は良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする