ホーザン
ホーザンの 工具セット
ホーザンの コンパクトタイプ
工具セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8点組)
セット内容
(セット内容 8点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/ハンダゴテ:H-270/ピンセット:P-87/斜ニッパー 125mm/ラジオペンチ 150mm/ヤニ入りハンダ:SB-1/ヤスリ 平:SB-11
注文コード
68549713
品番
S-33
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
学校での実習に必要な工具が揃った基本工具セット。
入組点数
8
トラスコ品番
810-7625
セット内容
(セット内容 8点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/ハンダゴテ:H-270/ピンセット:P-87/斜ニッパー 125mm/ラジオペンチ 150mm/ヤニ入りハンダ:SB-1/ヤスリ 平:SB-11
質量(kg)
0.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×100×50
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
295×95×45