ホーザン
ホーザンの 物品棚/収納用品
ホーザンの ツールボックス/ツールバッグ
ホーザンの 帆布製
ツールケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68549765
品番
S-134
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
260×145×35
幅(mm)
260
高さ(mm)
35
質量(g)
310
奥行(mm)
145
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×130×25