ツールケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68549792 品番S-101
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)153×82×25 幅(mm)153 高さ(mm)25 質量(g)80 奥行(mm)82 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68549792
2023-08-14
用途:
ツールケースの入換えに
建設業・工事業

全く同じケースを20年以上使用したが、中のゴムバンドが伸びてしまい買い換え交換に使用。
サイズがちょうど良く、これからも使い続けられそうです。

対象商品:
68549792
2020-09-18
用途:
小型工具の収納に
自動車・二輪車・自転車関連業

考えていたよりサイズは小さかったのですが、散逸しがちな細かな工具を収納するには十分です。
百均の小型ラジペンやニッパも入ります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする