工具差し

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68549853 品番B-740
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
寸法(縦×横)(mm)295×425 ブラック 適合機種B-80/600/606/640/660/670/680/685/730/770のフタ部に収納可能。 幅(mm)425 高さ(mm)295 質量(g)420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68549853
2020-10-19
用途:
コンピュータメンテナンス
サービス業

片面だけでなく両面に工具差しがついていますのでたくさんの工具が整理できます。
工具差しの上部に止める用のスナップがついていますが片方にしか止められません。
両側が止められるようになっていればもっと使いやすいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
68549853
2015-10-08
用途:
修理に使用

2セット購入しましたが、そのうち1セットのボタン(工具箱本体にとめる金具)が不良品だった。
ボタンを付けても一回り小さい為ボタンができなかった。
出張に使うため、返品もできず受け側の方のボタン幅を狭め応急処置した。
検査してから出荷しているのだろうか。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討してもらいます。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする