B-600 ツールケース ホーザン 68549914

B-600 ツールケース ホーザン 68549914
B-600 ツールケース ホーザン 68549914

ツールケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68549914品番B-600
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

高耐久型アルミ合板ケース。
アルミ表面にチタンカラーを高強度焼付塗装。

質量(kg)2.7チタンカラー材質(本体)アルミ合板容量(L)15外寸法・幅(mm)455外寸法・高さ(mm)330RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)130有効内寸法・奥行(mm)112(63+49)有効内寸法・高さ(mm)312有効内寸法・幅(mm)430
注意
※工具差しは付属しておりません。B-600-5またはB-740 工具差しをお求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする