曜日別特売
B-98 ツールバッグ ホーザン 68550167

B-98 ツールバッグ ホーザン 68550167
B-98 ツールバッグ ホーザン 68550167
B-98 ツールバッグ ホーザン 68550167
B-98 ツールバッグ ホーザン 68550167

ツールバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68550167品番B-98
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

工具がズレ落ちにくいゴムストッパー付。
小物部品が入るファスナーポケット付。

寸法(縦×横)(mm)690×330(広げた状態)ポケット数17(ファスナー付き 1カ所)ブラックトラスコ品番373-9945材質ポリエステル(PE)寸法(mm)690×330(広げた状態)材質(本体)ポリエステル(PE)質量(g)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68550167
2021-12-08
用途: カービングナイフの保管用に
運輸・通信業

木彫のカービングナイフ(持ち手が大きめ)を
かなりの本数保管できるため、かなり便利に使えています。

対象商品 : 68550167
2020-06-08
用途: 工具類持ち運びの時
サービス業

屋外作業の際、自宅部屋から必要工具持ち出しに使用してます。収納力があり、重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 68550167
2014-11-13
用途: 作業用具の収納

ツーリングに出かけるときに持参する工具を収納する入れ物を探していました。これはサイズ的にもピッタリで、必要と考えていた工具をほとんど全て収納できるので最適です。日常的な工具入れとしても活用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする