ツールボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68550212 品番B-83
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)430×125×168 材質スチール 質量(kg)1.4 容量(L)7 外寸法・幅(mm)430 外寸法・高さ(mm)168 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする