ホーザン
ホーザンの 物品棚/収納用品
ホーザンの ツールボックス/ツールバッグ
ホーザンの ツールボックス/ツールバッグスチール製
ツールボックス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68550221
品番
B-85
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
山型ツールボックス プロ用
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
304×164×123
色
ブルー
材質
スチール
質量(kg)
1
タイプ
中皿なし
容量(L)
4
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
276×136×70
外寸法・幅(mm)
304
外寸法・高さ(mm)
123
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
164