B-88 緩衝ウレタン ホーザン 68550255

B-88 緩衝ウレタン ホーザン 68550255
B-88 緩衝ウレタン ホーザン 68550255
B-88 緩衝ウレタン ホーザン 68550255

緩衝ウレタン

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質ポリエチレン(硬質)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×340×5(D)mm
内容量1個注文コード68550255品番B-88
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
本体側の底部に入れて、外板との緩衡用としてお使いください。

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×340×5(D)mm材質ポリエチレン(硬質)質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

B-89 緩衝ウレタン
この動画は、1が参考にしています。
B-88 緩衝ウレタン
この動画は、7が参考にしています。
B-87 緩衝ウレタン
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-17
用途: 工具ケースの緩衝材として
製造業

同一メーカーのツールケースと専用台車を購入して、そのツールケースの内側に貼る緩衝材として購入しました。簡単に好きなサイズに切れ、工具の緩衝材として問題ありませんでした。
ツールケースを追加する予定なので、この緩衝材も追加購入する予定です。

対象商品 : 68550246
2022-09-17
用途: 工具の保護
ロックサービス大治サービス業

他も買いましたが、しっかりして強度があるのが、1番。それが一番。

対象商品 : 68550264
2020-08-29
用途: ワイヤレスマイク収納ケース保護
公益財団法人南丹市情報センター

自由にカット出来アルミケースの大きさでぴったし収まりました。ただ蓋部分に取り付ける為ノリ付ならありがたいです。

対象商品 : 68550264
2014-10-28
用途: アタッシュケースタイプの工具箱の上側蓋の内側に装着

アタッシュケースタイプの工具箱を閉じた状態で、工具が仕切り板を超えて移動してしまう事を防ぐために使用しました。
ハサミで切ってサイズを合わせて、思った通りの働きをしてくれています。
値段がちょっと高いかなと思いますが、近隣のホームセンターには無かったので助かりました。

対象商品 : 68550255
2014-07-29
用途: 工具入れに仕様

工具のばらつきが軽減できなおかつ工具や工具箱の損傷を軽減できる。

1が参考にしています
対象商品 : 68550264
2015-02-11
用途: アーチェリーのケースに使用する、

商品もしっかりしていて満足です、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする