コンテナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68550291 品番B-500
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

大型精密機器の搬送に。
移動に便利なキャスター付。

付属品緩衝ウレタン×7/キャスター×4(取り外し式) 質量(kg)9 耐荷重(kg)25 容積112L 外寸法・高さ(mm)380 外寸法・奥行(mm)540 外寸法・間口(mm)760 有効内寸法・間口(mm)675 有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ180+フタ深さ150) 有効内寸法・高さ(mm)476

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする