ホーザン
ホーザンの 物品棚/収納用品
ホーザンの キャビネット・ツールキャビネット
ホーザンの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
引出し
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
192×152×321
注文コード
68550474
品番
B-128
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
外形寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
仕切板2枚付
材質
ポリスチレン
種類
大型(引出し)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
192×152×321
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
174×142×286
RoHS指令(10物質対応)
対応