ホーザン
ホーザンの 物品棚/収納用品
ホーザンの キャビネット・ツールキャビネット
ホーザンの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
68550483
品番
B-109
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
適合機種
B-108用
タイプ
小型
材質
ポリスチレン
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
93×32
RoHS指令(10物質対応)
対応