ホーザン
ホーザンの 物品棚/収納用品
ホーザンの キャビネット・ツールキャビネット
ホーザンの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
68550492
品番
B-119
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
適合機種
B-118用
タイプ
中型
材質
ポリスチレン
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
116×49
RoHS指令(10物質対応)
対応