ホーザン
ホーザンの 物品棚/収納用品
ホーザンの キャビネット・ツールキャビネット
ホーザンの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
仕切板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
68550501
品番
B-129
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
適合機種
B-128用
タイプ
大型
材質
ポリスチレン
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
183×101
RoHS指令(10物質対応)
対応