コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0〜20℃・0〜999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0〜999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
今まで旧製品を使っていたが本製品は作業温度の設定ロック機能を搭載しており温度管理が出来て作業ストレスの低減・効率UPに繋がる。できれば標準のこて先を付属してくれるとうれしい。