スーパーカブのキャブレターのオーバーホール時に使用しました
ワイヤーが細く柔らかいので、若干使いづらかったですが
問題なく使用できました。
耐久性はなさそうです。
他の方のレビューにもあるように0.1は髪の毛以下の細さと柔らかさで正直使い物にならなかった。
0.1~0.4の間があればかなり良いと思います。
キャブレター掃除に購入。他商品は0.4が一番細いが、これは0.1が唯一ついていたので。
0.2から0.5位のセットが欲しい。
0.1mmはピーンとしていなく針金が巻き付けてあるのみ。0.2~0.3mmが欲しい。
ギザはすべて無しです。